曜日別特売

ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ

ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ - 八洲光学工業ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ - 八洲光学工業ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ - 八洲光学工業

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
作動距離(mm)
最小目盛(mm)
有効視野(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39133588YMM-SK-20X20倍・SK型【全スケール】5.0280.059
63,400
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
39133597YMM-SK-50X50倍・SK型【全スケール】2.0160.023.6
63,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39133606YMM-SK-100X100倍・SK型【全スケール】1.0160.012.1
64,400
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39133615YMM-SK-200X200倍・SK型【全スケール】0.36.30.0051.05
76,500
75,980
83,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする