接眼レンズ YAEシリーズ

接眼レンズ YAEシリーズ - 八洲光学工業接眼レンズ YAEシリーズ - 八洲光学工業接眼レンズ YAEシリーズ - 八洲光学工業

生物顕微鏡、金属顕微鏡共通の接眼レンズです。1個での販売となりますので、双眼タイプには2個必要となります。

種類広視野(Wide Field)外径(Φmm)【鏡筒取付部】23.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
倍率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39133624YAE-1-1【視野数】206010倍62-2337-07
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
39133633YAE-2【視野数】113516倍62-2337-08
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
39133649YAE-3【視野数】115520倍62-2337-09
7,000
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする