八洲光学工業
接眼レンズ YAEシリーズ
生物顕微鏡、金属顕微鏡共通の接眼レンズです。全目盛り10mm、1目盛り0.1mm。
種別
目盛入
寸法(mm)
【視野数】18
質量(g)
75
種類
広視野(Wide Field)
目盛
全目盛り10mm、1目盛り0.1mm
倍率
10倍
外径(Φmm)
【鏡筒取付部】23.2
アズワン品番
62-2337-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39133658
YAE-4
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください