曜日別特売

金属対物レンズ YAOシリーズ

金属対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業

ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。

カバー【ガラス】ノーカバーガラス種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160内容量1個
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
倍率
作動距離(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39133667YAO-28M Plan 4X854倍【W.D.】17.962-2337-11
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39133676YAO-1M Plan 5X655倍【W.D.】18.362-2337-12
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39133685YAO-2M Plan 10X9010倍【W.D.】8.962-2337-13
19,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
39133694YAO-3M Plan 20X9620倍【W.D.】8.762-2337-14
24,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
39133703YAO-4M Plan 40X10040倍【W.D.】3.762-2337-15
26,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
39133719YAO-5M Plan 60X11060倍【W.D.】1.3462-2337-16
35,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
39133728YAO-6M Plan 80X11580倍【W.D.】0.9662-2337-17
65,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39133737YAO-7-1M Plan 100X DRY110100倍【W.D.】0.562-2337-18
89,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39133746YAO-7M Plan 100X OIL110100倍【W.D.】0.4462-2337-19
75,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする