生物対物レンズ YAOシリーズ

生物対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業生物対物レンズ YAOシリーズ - 八洲光学工業

0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。

カバー【ガラス】0.17mm種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
倍率
作動距離(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39133755YAO-24Plan 20X9620倍【W.D.】8.762-2337-20
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39133764YAO-25Plan 40X11040倍【W.D.】0.6962-2337-21
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする