サンコー[日用品]
グッドペール 40
フタ内側にパッキンが付いているので生ゴミの臭いも気になりません。
種別
キャスター付
キャスター径(Φmm)
Φ40×4・自在
製品サイズ(mm)
間口445×奥行300×高さ620(キャスター取付時)
アズワン品番
62-6617-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39136309
KPC5701
本体+フタ
本体・蓋・キャスター/ポリプロピレン
かぶせ式
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください