一連はしご「NHS」

一連はしご「NHS」 - ナカオ

厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。

最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335材質アルミ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※置き配不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39137063NHS-3.03.057.0
38,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39137079NHS-4.04.069.0
45,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39137088NHS-5.05.0611.0
55,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする