ナカオ
二連伸縮はしご「NHW」
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
335
材質
アルミ
アズワン品番
61-9750-13
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※置き配不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39137097
NHW-6.0
6.42
3.81
17.8
¥
91,200
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500