曜日別特売

二連伸縮はしご「NHW」

二連伸縮はしご「NHW」 - ナカオ

厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用

最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335材質アルミ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※置き配不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39137106NHW-7.07.094.1419.4
105,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39137115NHW-8.07.764.4821.0
115,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする