トレフ トランスファーペッテS マルチチャンネル 96シリーズ

トレフ トランスファーペッテS マルチチャンネル 96シリーズ - トレフ

マルチチャンネルのピペットです。ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。O-リング付で、軽い力でしっかりとチップを装着します。マニフォールドは左右どちらの方向にも360°回転できます。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
アズワン品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3913858596.10689.20.112chピペット 0.5-10μL61-9709-92
187,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3913859496.10689.26.112chピペット 5-50μL61-9709-93
187,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3913860396.10689.28.112chピペット 10-100μL61-9709-94
187,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3913862896.10689.30.112chピペット 30-300μL61-9709-96
187,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3913853396.10688.00.18chピペット 0.5-10μL61-9709-87
138,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
3913855896.10688.08.18chピペット 10-100μL61-9709-89
138,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
3913861996.10689.29.1トランスファーペツテS 12chピペット 20-200μL61-9709-95
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3913854996.10688.06.18chピペット 5-50μL61-9709-88
160,000
取扱い終了
返品不可
3913856796.10688.09.18chピペット 20-200μL61-9709-90
97,500
取扱い終了
返品不可
3913857696.10688.10.18chピペット 30-300μL61-9709-91
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3913853396.10688.00.18059939496.10688.00.196.10688.00.1 トランスファーペッテ Tシリーズ トレフ 80599394トランスファーペッテ Tシリーズトレフ1本
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3913855896.10688.08.18059941096.10688.08.196.10688.08.1 トランスファーペッテ Tシリーズ トレフ 80599410トランスファーペッテ Tシリーズトレフ1本
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3913861996.10689.29.18059941996.10689.29.196.10689.29.1 トランスファーペッテ Tシリーズ トレフ 80599419トランスファーペッテ Tシリーズトレフ1本
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする