曜日別特売

アズピュアニトリル手袋 指先エンボス

アズピュアニトリル手袋 指先エンボス - アズピュア(アズワン)アズピュアニトリル手袋 指先エンボス - アズピュア(アズワン)アズピュアニトリル手袋 指先エンボス - アズピュア(アズワン)

グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。

材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)表面抵抗1011Ω/□≦内容量1箱(100枚×10袋)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39140037--LL
42,90042,800
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
残り8点です
39140046--L
42,90042,800
42,800
47,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39140055--M
42,90042,800
42,800
47,080(税込)
翌々日出荷
39140064--S
42,90042,800
42,800
47,080(税込)
翌々日出荷
39140073--SS
42,90042,800
42,800
47,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31199457【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)S
39,00038,900
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする