曜日別特売

超軽量作業台 アルミパイプ脚タイプ TCシリーズ

超軽量作業台 アルミパイプ脚タイプ TCシリーズ - decolaco

PP製天板の超軽量作業台で、耐薬品性・水濡れに優れています。脚は折畳み可能で、コンパクトに収納・持ち運びができます。

種別スチールパイプ脚タイプ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39141437TC・ST-945N900×450×7003-7480-01
25,100
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141446TC・ST-960N900×600×7003-7480-02
29,200
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141455TC・ST-1545N1500×450×7003-7480-03
31,400
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141464TC・ST-1560N1500×600×7003-7480-04
36,300
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141473TC・ST-1845N1800×450×7003-7480-05
31,900
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141489TC・ST-1860N1800×600×7003-7480-06
37,200
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする