曜日別特売

超軽量作業台 アルミパイプ脚タイプ TCシリーズ

超軽量作業台 アルミパイプ脚タイプ TCシリーズ - decolaco

PP製天板・脚部パーツにアルミパイプを使用した超軽量作業台ですので、耐薬品性・水濡れに優れています。脚は折畳み可能で、コンパクトに収納・持ち運びができます。

材質天板/PP(ポリプロピレン)、天板エッジ部/PVC(塩化ビニル樹脂)、脚/アルミパイプ(エポキシポリエステル樹脂塗装)、補強桁/スチールパイプ(エポキシポリエステル樹脂塗装)均等耐荷重(kg)約45内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39141498TC・AL-945N900×450×7005.43-7481-01
28,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141507TC・AL-960N900×600×70063-7481-02
31,900
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141516TC・AL-1545N1500×450×7007.23-7481-03
34,100
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141525TC・AL-1560N1500×600×70083-7481-04
39,400
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141534TC・AL-1845N1800×450×7008.13-7481-05
35,000
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39141543TC・AL-1860N1800×600×7009.23-7481-06
40,500
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする