名東化工機
ダイヤフラム式定量ポンプ 縦型 MTX PVC/ホース
ポンプ全体をプラスチックでカバーし、サビの発生や腐食を軽減。縦型で省スペースです。遊星ギヤー二段減速により長時間連続運転が可能
電源(単相/V)
100
材質(接液部)
PVCヘッド、PTFE弁、バイトンOリング
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
最大吐出圧力(MPa)
0.5
0.7
1.0
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL/min)(50/60Hz)
吸入揚程(m)
材質(ポンプ本体)
材質(ダイアフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39142627
MTX-50 PVC/ホース
6×11(軟質PVCブレードホース)
1.0
5~50/6~60
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39142636
MTX-100 PVC/ホース
6×11(軟質PVCブレードホース)
1.0
10~100/12~120
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39142645
MTX-250 PVC/ホース
6×11(軟質PVCブレードホース)
0.7
25~250/30~300
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39142654
MTX-500 PVC/ホース
6×11(軟質PVCブレードホース)
0.7
50~500/60~600
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39142663
MTX-1000 PVC/ホース
10×16(軟質PVCブレードホース)
0.5
100~1000/120~1200
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39142679
MTX-2000 PVC/ホース
10×16(軟質PVCブレードホース)
0.5
200~2000/240~2400
2
アルミ
PTFE(フッ素樹脂)
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000