曜日別特売

防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ

防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ - 豊田化工防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ - 豊田化工防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ - 豊田化工
(1件のレビュー)

帯電防止包装品。電子製品・医薬品・精密部品等を湿気から守ります。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39143257SMPシロ5G1缶(1200個)5g×1200個入60×70562-3151-05
17,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39143266SMPシロ10G1缶(600個)10g×600個入80×701062-3151-06
16,000
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
39143275SMPシロ20G1缶(300個)20g×300個入105×702062-3151-07
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 結露対策

この容器にワークを入れてシリカゲルも一緒に入れて密閉し、塗装現場に持ち込む事で結露対策をしてみました。結果として結露対策が上手く行って、結露によるカブリ・ハジキ等の塗装不良がない良いものが製造出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする