マザーツール
カード型デジタルマルチメータ
小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番
62-4052-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39143844
MT-4081J
4/40/400/600
4V/40V/400V/600V
57×110×11
約76
CR-2032(3V)×1
57
11
110
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください