曜日別特売

ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml

ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml - Scientific Industries

コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。

仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分)付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H)アズワン品番61-0082-32内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39144569SI-D288
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする