日本炭酸瓦斯
ミニトーチ NT-PRO用関連品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
口径(Φmm)
火炎の長さ(mm)
消費時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39144833
DY001_3
62-3177-28
NT-PRO用チップNo.3
【チップ】0.28
約8
O2カートリッジ1本あたり:約90分、【LPGカートリッジ1本あたり】約270分
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
39144849
DY001_4
62-3177-29
NT-PRO用チップNo.4
【チップ】0.51
約70
O2カートリッジ1本あたり:約60分、【LPGカートリッジ1本あたり】約180分
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
39144858
DY001_5
62-3177-30
NT-PRO用チップNo.5
【チップ】0.74
約120
O2カートリッジ1本あたり:約30分、【LPGカートリッジ1本あたり】約90分
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
39144867
DY001_6
62-3177-31
NT-PRO用チップNo.6
【チップ】0.94
約140
O2カートリッジ1本あたり:約20分、【LPGカートリッジ1本あたり】約60分
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
39144876
DY001_S
62-3177-32
NT-PRO用スパナ
-
-
-
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください