曜日別特売

レギュレーター NRシリーズ

レギュレーター NRシリーズ - 日本炭酸瓦斯レギュレーター NRシリーズ - 日本炭酸瓦斯

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。

適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ精度【圧力】±0.03MPa寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず)材質アルミ質量(g)約250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
設定圧力範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39144903NR-2462-4875-21可変式 低圧用 オープン/クローズあり低圧用0.05~0.13
26,300
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
39144919NR-2462-4875-22可変式 高圧用 オープン/クローズあり高圧用0.05~0.35
26,300
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする