クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に最適。
仕様分粒特性(μm):450%cut、作業環境用(μm):1098%cut、吸引流量(L):1/min、洗浄機構:カードスライド式洗浄方式、通信ボーレート:4800bps、9600bps、19200bps、AC/DCアダプタ(input:AC100~240V) 、電源(2):Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)、付属品(μm):インパクター2種類(1098%cut、450%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書、別売品:プリンター、プリンターケーブル質量(kg)約1.75測定範囲0.01~5mg/m3外形寸法(mm)65(D)×180(W)×150(H)測定精度校正粒子に対して±10%測定時間120秒、24秒、1分~60分まで設定可能測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度通信方式標準RS232C記憶データ数500データ保存温度範囲(℃)-30~60アズワン品番61-4483-25動作温度範囲(℃)-10~40内容量1セット