ポケット温湿度計

ポケット温湿度計 - センセカ(旧グライシンガー)

コンパクト温湿度計。演算露点表示。ローバッテリー表示。測定間隔設定(2~60秒)

仕様測定範囲(温度)(℃):-25.0~+70.0、測定範囲(湿度):11.0~95.0%RH、精度(温度):±(読み値の0.5+0.1℃)、精度(湿度):±2.5%RH質量(g)135外径(Φmm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-14内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39145156GFTH200
60,100
57,980
63,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする