ユニコントロールズ
ステンレス加圧容器
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)
20
材質
本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)
16.5
内径(Φmm)
259
全高(mm)
540
使用圧力
0.49MPa以下
アズワン品番
61-3520-31
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39145366
TB21D
¥
360,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000