ユニコントロールズ
ステンレス加圧容器 TM39B-SR
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)
39
材質
本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)
7.2
内径(Φmm)
312
全高(mm)
680
使用圧力
0.49MPa以下
アズワン品番
61-3520-41
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39145454
TM39B-SR
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000