日栄インテック
ミドルレンジCCDスキャナ FFTAシリーズ
タッチ読み~離し読みまで対応。薄型、軽量なローコストモデルです。
種別
USBキーボードI/F 白
アズワン品番
62-2339-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39147457
FFTA12U
有線
USB-HID
CCD
112
白
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください