伊藤製作所(粉砕機)
カサ密度測定器 JISシリーズ
木製格納箱が付属いたします。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
容量(mL)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39148665
JIS-K-6720 エンカビニルジュシヨウ
61-9576-09
JIS-K-6720 塩化ビニル樹脂用
【測定カップ】100(Φ40mm)
【ロート】8
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39148683
JIS-K-3362 ゴウセイセンザイヨウ
61-9576-11
JIS-K-3362 合成洗剤用
【測定カップ】100(Φ40mm)アクリル製
-
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000