救護用担架 ベルカ

救護用担架 ベルカ - 松岡

雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。

仕様【担ぎ手】1~6人材質表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン寸法(mm)1900質量(kg)2.4耐荷重(kg)150長さ(cm)190(±2cm)アズワン品番62-0955-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39148735DSB6
41,200
39,988
43,987(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする