曜日別特売

手指消毒剤キビキビ

手指消毒剤キビキビ - 日本アルコール産業

サトウキビ由来の発酵アルコールを使用し、天然由来の保湿成分を配合した手にやさしい消毒剤です。消防法上の危険物に該当しないため、保管等の制限を受けず備蓄にも便利です。手がベトつかず、消毒作業も容易で、直ぐに次の作業に移れます。

成分クロルヘキシジングルコン酸塩液(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1%)効果消毒エタノール濃度(v/v%)65エタノール濃度(w/w%)57区分医薬部外品医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39148787-4Lボトル 専用ノズル付3-7621-03
9,300
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
39148778-500mLボトル 専用ポンプ付3-7621-01
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする