曜日別特売

ハンディオイルレスコンプレッサー 400CC

ハンディオイルレスコンプレッサー 400CC - HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)

振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。ハンディタイプで持ち運びに便利です。安心の国内製造品です。

アズワン品番62-0955-55内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39148814HC-3オイルレス9.5/11.2(50/60Hz)0.210050/60540.417524528010
195,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする