HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39148823
PC1-0.8TL
オイルレス
5.8/6.8(50/60Hz)
0.45~0.6(ON-OFF)
0.1
50/60
54
0.8
220
315
220
8.7
¥
159,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39148839
PC3-5.5TL
オイルレス
9.5/11.2(50/60Hz)
0.5~0.65(ON-OFF)
0.2
50/60
55
5.5
285
420
300
14.5
¥
172,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39148848
PC4-15HL
オイルレス
19/22.4(50/60Hz)
0.5~0.65(ON-OFF)
0.2
50/60
56
15
470
490
215
20
¥
233,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000