コマイ
3連スクリーン TP3-1806BNシリーズ
こんなお得な商品も!
パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付
モノタロウ
¥
25,980
税込
¥
28,578
パーティション 3連結タイプ キャスター付
モノタロウ
¥
38,980
税込
¥
42,878
折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
脚の種類
キャスター付き
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39149015
TP3-1806BN-FFBB
ブルー
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39149024
TP3-1806BN-FFYY
グレー
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39149033
TP3-1806BN-PC
半透明
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。