曜日別特売

ペットボトル M1-354シリーズ

ペットボトル M1-354シリーズ - 日本メデカルサイエンスペットボトル M1-354シリーズ - 日本メデカルサイエンス
(2件のレビュー)

採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です

材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン種別300丸透明容量(mL)300口径(Φmm)20高さH(mm)150胴径(Φmm)62アズワン品番61-3518-66内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39149618M1-354-01
100
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39149618
2023-12-18
用途: 自販機販売用
不動産業

希望ロットで安価に購入できるのでとても助かりました。

対象商品 : 39149618
2020-05-24
用途: テイクアウト用のだしいれ
株式会社そばーず飲食業

そばのだしいれに使ってます。いれやすく密封性も高く重宝してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする