第一ゴム
防寒安全長
10mmウレタン×5mmウレタンで保温性が高い。
品質の高いゴムならではの屈曲性・耐久性が良い。
フード・防滑材使用により、屋外での使用~冷蔵庫内など幅広くお使いいただけます。
形状
ハイカット
機能
防寒性・保温性・屈曲性・耐久性・防滑性
甲被タイプ
スリッポンタイプ
色
オレンジ
材質(先芯)
樹脂製
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
仕様
フードあり
種類
セーフティシューズ
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム
標準質量(g/片足)
1000
靴底
セラミック入り
丈(mm)
280
材質(裏地)
10mmウレタン+3mmキルトウレタン
足まわり(cm)
27.5
履口回り(cm)
40
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39149889
#90
25
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39149916
#90
28
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39149898
#90
26
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
39149907
#90
27
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください