mt(マスキングテープ) CASA Shade ツリー

mt(マスキングテープ) CASA Shade ツリー - カモ井加工紙
(1件のレビュー)

日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。

用途窓ガラス用シートシリーズmt CASA幅(cm)9長さ(m)10内容量1個
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39153206MTCS9008
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39153206
2023-12-07
用途: リビングの出窓の目隠しに使用。
行政書士土田耕筰事務所

ガラスは幅52センチ、長さが120センチだったので、幅9センチのmtを縦に5列ずつ張った。縦に90センチずつ張ったが、真直ぐに張るのが難しく左右にブレてしまった。列同士の間隔を約1センチずつ空けたが、この空隙が太くなったり細くなったりブレてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする