曜日別特売

ベスト(空調服) (服のみ)

ベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトス
(2件のレビュー)

風が通り抜ける新感覚の涼しさ
新世代スタンダードモデルの空調服

セット内容服のみ材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単タイプ男女兼用内容量1枚
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39153513-SSシルバーグレー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
39153529-Sシルバーグレー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
39153547-Lシルバーグレー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153556-LLシルバーグレー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153565-3Lシルバーグレー
4,200
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
39153574-4Lシルバーグレー
4,300
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
39153608-SSネイビー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
39153617-Sネイビー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153626-Mネイビー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153644-LLネイビー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153653-3Lネイビー
4,200
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153669-4Lネイビー
4,300
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
39153678-5Lネイビー
4,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153696-SSチャコール
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
39153705-Sチャコール
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
39153714-Mチャコール
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
39153723-Lチャコール
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
39153739-LLチャコール
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153748-3Lチャコール
4,200
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153766-5Lチャコール
4,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153538-Mシルバーグレー
4,100
取扱い終了
返品不可
39153583-5Lシルバーグレー
4,400
取扱い終了
返品不可
39153599-6Lシルバーグレー
4,700
取扱い終了
返品不可
39153635-Lネイビー
4,100
取扱い終了
返品不可
39153687-6Lネイビー
4,700
取扱い終了
返品不可
39153757-4Lチャコール
4,300
取扱い終了
返品不可
39153775-6Lチャコール
4,700
取扱い終了
返品不可
39153784-SSターコイズ
4,100
取扱い終了
39153793-Sターコイズ
4,100
取扱い終了
39153809-Mターコイズ
4,100
取扱い終了
39153818-Lターコイズ
4,100
取扱い終了
39153827-LLターコイズ
4,100
取扱い終了
39153836-3Lターコイズ
4,200
取扱い終了
39153845-4Lターコイズ
4,300
取扱い終了
39153854-5Lターコイズ
4,400
取扱い終了
39153863-6Lターコイズ
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 現場作業時
サービス業

現場作業で、空調服に、筆記具や小型のカッターナイフ、ちょっとしたハンドツールを挿しておけるポケット等が欲しく探していました  襟の形状が姿勢により首筋に流れる空気の邪魔になるのが原点です

対象商品 : 39153547
2020-08-30
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業に使用しています。最初は長袖を購入して使用しましたが、草刈りに使用時、ベルトで袖まで空気がこず、ベストタイプを購入しました。ベストタイプの方が草刈り作業にむいていて、涼しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする