アイトス
長袖ブルゾン(空調服) (服のみ)
(1件のレビュー)
風が通り抜ける新感覚の涼しさ
新世代スタンダードモデルの空調服
セット内容
服のみ
材質
軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
仕様
空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単
タイプ
男女兼用
内容量
1枚
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
色
シルバーグレー
ターコイズ
チャコール
ネイビー
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39154238
-
SS
シルバーグレー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
39154326
-
SS
ネイビー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
39154335
-
S
ネイビー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
39154414
-
SS
チャコール
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
39154423
-
S
チャコール
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
39154247
-
S
シルバーグレー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
39154265
-
L
シルバーグレー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154274
-
LL
シルバーグレー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154283
-
3L
シルバーグレー
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154299
-
4L
シルバーグレー
¥
5,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154308
-
5L
シルバーグレー
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154317
-
6L
シルバーグレー
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
取扱停止中
39154344
-
M
ネイビー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154353
-
L
ネイビー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154369
-
LL
ネイビー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154378
-
3L
ネイビー
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
39154387
-
4L
ネイビー
¥
5,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154396
-
5L
ネイビー
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154405
-
6L
ネイビー
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154439
-
M
チャコール
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154448
-
L
チャコール
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
39154457
-
LL
チャコール
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
39154466
-
3L
チャコール
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
39154475
-
4L
チャコール
¥
5,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
39154484
-
5L
チャコール
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
39154493
-
6L
チャコール
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
取扱停止中
39154256
-
M
シルバーグレー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
39154509
-
SS
ターコイズ
¥
4,900
取扱い終了
39154518
-
S
ターコイズ
¥
4,900
取扱い終了
39154527
-
M
ターコイズ
¥
4,900
取扱い終了
39154536
-
L
ターコイズ
¥
4,900
取扱い終了
39154545
-
LL
ターコイズ
¥
4,900
取扱い終了
39154554
-
3L
ターコイズ
¥
5,000
取扱い終了
39154563
-
4L
ターコイズ
¥
5,100
取扱い終了
39154579
-
5L
ターコイズ
¥
5,200
取扱い終了
39154588
-
6L
ターコイズ
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください