アイトス
長袖ジャケット(空調服) (服のみ)
軽作業に最適の撥水加工空調服
衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途
イベントや軽作業に最適
セット内容
服のみ
材質
240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
仕様
調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
加工
撥水
内容量
1枚
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
全27種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
色
杢グレー
杢チャコール
杢ネイビー
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39155568
-
SS
杢グレー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
39155586
-
S
杢グレー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
39155647
-
3L
杢グレー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39155656
-
4L
杢グレー
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
39155683
-
SS
杢ネイビー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
39155778
-
SS
杢チャコール
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
39155787
-
S
杢チャコール
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
39155839
-
4L
杢チャコール
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
39155604
-
M
杢グレー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
39155629
-
L
杢グレー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155638
-
LL
杢グレー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155665
-
5L
杢グレー
¥
5,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
39155674
-
6L
杢グレー
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
取扱停止中
39155699
-
S
杢ネイビー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
39155708
-
M
杢ネイビー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155717
-
L
杢ネイビー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
39155726
-
LL
杢ネイビー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155735
-
3L
杢ネイビー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155744
-
4L
杢ネイビー
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
39155753
-
5L
杢ネイビー
¥
5,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
39155796
-
M
杢チャコール
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
39155805
-
L
杢チャコール
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155769
-
6L
杢ネイビー
¥
5,400
取扱い終了
39155814
-
LL
杢チャコール
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
39155823
-
3L
杢チャコール
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
39155848
-
5L
杢チャコール
¥
5,100
取扱い終了
39155857
-
6L
杢チャコール
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください