曜日別特売

サングラス AS-350

サングラス AS-350 - アックス[安全保護具]サングラス AS-350 - アックス[安全保護具]サングラス AS-350 - アックス[安全保護具]サングラス AS-350 - アックス[安全保護具]サングラス AS-350 - アックス[安全保護具]

紫外線や飛来物から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じないサングラス重量17グラムの軽量モデルです。夜間使用に適したクリアレンズ付です。

用途夜間のサイクリング(スペアレンズで)やランニング、ウォーキングなど。機能防傷加工・UVカット・鼻パッド有仕様クリアスペアレンズ、ノンスリップテンプル、フレキシブルノーズパッド形状二眼型質量(g)17寸法(幅W×高さH)(mm)140×38材質(フレーム)硬質ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2紫外線カット400nm2018年トラスコ掲載ページ6 0052内容量1個
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89544823AS-350856-2567スモーク×シルバーミラーシャイニーブラック×グレー10
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
89544832AS-350856-2568ブラウン×シルバーミラーメタリックレッド12
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする