偏光クリップオングラス AS-7P

偏光クリップオングラス AS-7P - アックス[安全保護具]偏光クリップオングラス AS-7P - アックス[安全保護具]偏光クリップオングラス AS-7P - アックス[安全保護具]偏光クリップオングラス AS-7P - アックス[安全保護具]
(1件のレビュー)

スクエアタイプのクリップオングラスです。くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。

用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。機能防傷加工・UVカット形状二眼型質量(g)11寸法(幅W×高さH)(mm)130×38材質(フレーム)ニッケル合金、プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット400nm2018年トラスコ掲載ページ6 0051内容量1個
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89544762AS-7P856-2558スモーク×ブルーミラー13
4,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89544778AS-7P856-2557スモーク×シルバーミラー17
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89544778
2025-07-10
用途: 通勤
農・林・水産業

通勤時に太陽が眩し過ぎるので購入、偏光なんでかけたままスマホ等の画面は見辛いが上にレンズを跳ね上がればあげれば問題ない。ただ隙間からの反射で見辛い事があるので帽子は必須かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする