アックス[安全保護具]
偏光クリップオングラス AS-8P
ワイドサイズのクリップオングラスです。大型メガネをご使用になられている方に最適です。
用途
普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。
機能
防傷加工・UVカット
形状
二眼型
トラスコ品番
856-2559
質量(g)
11
レンズ色
スモーク
寸法(幅W×高さH)(mm)
128×49
材質(フレーム)
ニッケル合金、プラスチック
可視光線透過率(%)
19
材質(レンズ)
トリアセテート
レンズ厚さ(mm)
1
紫外線カット
400nm
2018年トラスコ掲載ページ
6 0051
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544787
AS-8P
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください