アックス[安全保護具]
偏光オーバーグラス SG-612P
角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンプルに、ワンタッチで簡単に取り外しや長さ調整可能なストラップを採用しています。
用途
スポーツやサイクリングでの使用に最適。
仕様
フレキシブルラバーテンプル、専用ストラップ(脱着可能)
機能
防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可
形状
二眼型
トラスコ品番
856-2566
質量(g)
40
レンズ色
スモーク×シルバーミラー
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×44
フレーム色
シャイニーブラック
材質(フレーム)
ポリカーボネート
可視光線透過率(%)
11
材質(レンズ)
トリアセテート
レンズ厚さ(mm)
1
紫外線カット
400nm
ストラップ長さ(cm)
68
2018年トラスコ掲載ページ
6 0052
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89544744
SG-612P
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください