リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現しています。したがって、レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダと言えます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI電源電圧(V)DC5±10%機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET光源可視光LED消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85波長(nm)630防塵・防滴IP41保存温度範囲(℃)-40~70有効読取幅(mm)約200操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード動作湿度(%)5~95(非結露)編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集動作温度範囲(℃)-10~50内容量1台