曜日別特売

高性能リニアイメージャ

高性能リニアイメージャ - PC Worth International

リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現したコードレスバーコードリーダです。レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供します。Bluetooth 4.0、クラス1により100mの長距離通信が可能。読取データを蓄積できるバッチスキャンニング機能付。

用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品スマートクレードル、インタフェースケーブル、バッテリ、日本語クイックスタートガイド防塵・防滴IP41動作湿度(%)5%~95%非結露内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39183997F680BT-GS/USB有線USBリニアイメージャ方式【バーコードシンボル】
JAN/EAN/UPC(with Addon)
Interleaved 2 of 5(ITF)
Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)
Matrix 2 of 5
Codabar(NW-7)
Code39、Full ASCII Code39
Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、ISBT128
GS1 Databar(RSS)
Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC
MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他
【2次元シンボル】
PDF417、MicroPDF417、Codablock、GS1 Composite
USB給電約200 (バッテリ付)アイボリホワイト0.076(Code39、PCS値0.9、接触読取のとき)1.8mからコンクリートに10回自然落下後、正常に動作、1.6からコンクリートに50回自然落下後、正常に動作65971561.8ストレート
79,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
39184006F680BT-GS/RS有線USBリニアイメージャ方式【バーコードシンボル】
JAN/EAN/UPC(with Addon)
Interleaved 2 of 5(ITF)
Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)
Matrix 2 of 5
Codabar(NW-7)
Code39、Full ASCII Code39
Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、ISBT128
GS1 Databar(RSS)
Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC
MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他
【2次元シンボル】
PDF417、MicroPDF417、Codablock、GS1 Composite
ACアダプター給電約200 (バッテリ付)アイボリホワイト0.076(Code39、PCS値0.9、接触読取のとき)1.8mからコンクリートに10回自然落下後、正常に動作、1.6からコンクリートに50回自然落下後、正常に動作65971561.8ストレート
79,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする