南榮工業
菜園ハウス+押さえセット
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。パイプ径はアーチ22mmで前後パイプは19mmを使用。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
用途
家庭菜園
仕様
アーチ径22mm
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
面積
奥行(m)
高さ(m)
間口(m)
本数
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39182484
H-2748、HOP-2736
56.3
約3.9坪
4.84
2
2.7
アーチ:7
菜園ハウスH-2748、菜園ハウス押さえセットHOP-2736
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39182493
H-3654、HOP-2736
74
約5.9坪
5.43
2.4
3.6
アーチ:8
菜園ハウスH-3654、菜園ハウス押さえセットHOP-2736
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,440
~
/
税込
¥
2,684
~
北海道地方
数量1につき
¥
3,970
~
/
税込
¥
4,367
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,970
~
/
税込
¥
4,367
~
離島
数量1につき
¥
5,955
~
/
税込
¥
6,551
~