曜日別特売

ワイヤレス連動停止スイッチ

ワイヤレス連動停止スイッチ - Panasonic(パナソニック)

300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。

質量(g)約150(専用リチウム電池含む)出力移報:DC30V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態)使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V)使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW+20%-50%電池寿命約10年設置場所壁面電波到達距離(m)親器~ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39184049BGW9200
17,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする