Panasonic(パナソニック)
専用電話機増設装置(8台対応)
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
質量(kg)
1.6
電源
予備:DC12V 800mAh、鉛蓄電池(BGF9902またはBGF990201)
適合規格
(電磁放射)VCCⅠクラスA
電源電圧(V)
AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
-5~+40
消費電力(VA)
警報時最大:15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39184094
BGT9318
¥
93,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください