Panasonic(パナソニック)
火災通報装置連動停止スイッチ箱DC12V
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
色
オイスターグレイ
質量(g)
500
定格
【連動停止灯定格】DC12V 18mA、【連動停止スイッチ定格】DC30V 100mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×120×51.8
使用周囲温度(℃)
0~+40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39184103
BGT9011H
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください