曜日別特売

連動停止スイッチ箱

連動停止スイッチ箱 - Panasonic(パナソニック)

新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。

オイスターグレイ質量(g)500定格【連動停止灯定格】DC24V 18mA、【連動停止スイッチ定格】DC30V 100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×120×51.8使用周囲温度(℃)0~+40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39184119BGT9010KH
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする