Panasonic(パナソニック)
火災通報専用電話機
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
仕様
結線仕様:無極性
材質
ABS樹脂(難燃性)
色
レッド
質量(g)
600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×100×76
使用電源(V)
DC12
消費電流(mA)
30
使用周囲温度(℃)
-5~+40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39184128
BGT1192
¥
29,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください