種別熱感知器、2種仕様アドレス:1~16まで設定可能適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂色ホワイト質量(g)35種類差動式、小型埋没型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~7号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA内容量1個