曜日別特売

定温式感知器特種60℃埋込型一括試験対応

定温式感知器特種60℃埋込型一括試験対応 - Panasonic(パナソニック)
種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1~16まで設定可能適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)35種類定温式、小型埋没型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~6号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39184164BGHC401291
17,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする